Kutija za alat od čeličnog lima „Robust“, tip: 5/430

Artikl br.: 693465 5/430
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 430 mm
Vanjska mjera širina 200 mm
Vanjska mjera visina 200 mm
Izvedba 5-dijelni
Težina 5,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Broj proizvođača 105A

Opis

Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.
Posebno snažna izvedba, djelomično od 0,9 mm čeličnog lima.

Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu