{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | ABS | |
IP-klasa zaštite | IP X4 | |
Svojstvo kovčega | s mogućnošću slaganja jednog na drugo | |
Vanjska mjera duljina | 442 mm | |
Vanjska mjera širina | 357 mm | |
Vanjska mjera visina | 253 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 378 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 306 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 209 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
Pakiranje | Sistemski kovčeg (L-Boxx) | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 693330 238 | |
EAN / GTIN | 4045294514952 | |
Broj proizvođača | 6000003509 |