Kofer za alat ALL.IN.ONE, mobilan s 4 ladice, prazan

Artikl br.: 693150
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: PP
  • Opteretivost kovčega: 50
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PP
Opteretivost kovčega 50 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 581 mm
Vanjska mjera širina 381 mm
Vanjska mjera visina 455 mm
Težina 13,2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693150
Kopija
EAN / GTIN 8024482179032
Kopija
Broj proizvođača AI1.KT02
Kopija
Manufacturer GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti kofer za alat od polipropilena s kotačima (4 robusna kotača i teleskopsko izvlačenje) i 2 bočne ručke. Uklonjivi poklopac i prednji preklop. Mogućnost zaključavanja centralno pomoću cilindrične brave kao i svake ladice pomoću lokota. S odvojivim pretincem za odlaganje, prednji dio s 4 ladice opremljene prigušivačima za izvlačenje. Koferi za alat mogu se sigurno složiti pomoću mehanizma za zaključavanje na dnu i poklopcu.
Unutarnja oprema:
1 izmjenjiva ladica za pohranu
1 ladica s unutarnjim mjerama 467 mm × 255 mm × 30 mm, prazna, br. 693177
2 ladice s unutarnjim mjerama 467 mm × 255 mm × 60 mm, prazna, br. 693182
1 ladica s unutarnjim mjerama 467 mm × 255 mm × 95 mm, s 5 spremnika za male dijelove u različitim veličinama.

Dodatni pribor:

Garnitura kotača od 4 kotača (okretni za 360°) br. 693160. Ploča alata za montažu u gornjem poklopcu br. 693170/693175 (moguća montaža samo jedne ploče).

Napomena:

Moguće individualno opremanje različitim ladicama. Odgovarajući ulošci od tvrde pjene mogu se izraditi s pomoću konfiguratora eForm. Raspoloživi su zamjenska brava uklj. 2 ključa pod br. 693161 i pojedinačne zamjenske ladice pod br. 693177693189.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu