Kofer za alat za servisere s podnom oblogom i pločama za alat mobilan

Artikl br.: 692815
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PC
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci; Stezni držač
  • Opteretivost kovčega: 35
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PC
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci; Stezni držač
Opteretivost kovčega 35 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 435 mm
Unutarnja dimenzija širina 275 mm
Unutarnja dimenzija visina 150 mm
Težina 6,7 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692815
EAN / GTIN 4045197806215
Broj proizvođača 692815

Opis

Izvedba:

Obloge kofera od polikarbonata su proizvedene u postupku špricanog lijeva. Prednosti su u visokoj otpornosti na udarce, čvrstoći, krutosti i tvrdoći u širokom temperaturnom području. Aluminijski okvir s plastičnim rubovima kao zaštita od udaraca, integriranana kombinirana bravica i blokada poklopca kofera.
Unutarnja oprema za unutarnju dimenziju visine 150 mm:
1 donja školjka uključujući pokrov s 12 dvostrukih elastičnih obujmica. 2 pregrade, 6 poprečnih prečki i 10 kutija za umetanje u donju školjku. 1 ploča za alat s 9 tekstilnih pretinaca i s držačem alata na prednjoj i stražnjoj strani.
S voznom jedinicom, 4-strukim teleskopskim izvlačenjem i kotačima na kugličnim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu