Podna obloga s pločom za alat

Artikl br.: 692717
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnja dimenzija duljina 420 mm
Unutarnja dimenzija širina 275 mm
Unutarnja dimenzija visina 58 mm
Broj pretinaca za ubacivanje 16
Vrsta proizvoda Obloga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692717
EAN / GTIN 4006793513617
Broj proizvođača 598000161

Opis

Izvedba:

Podna obloga od crnog polistirola s pločom za alat kao poklopcem, djeljiva (pribor: 1 uzdužna pregrada, 6 poprečnih pregrada) i 16 pretinaca na poklopcu. Unutarnje dimenzije 420 × 275 × 58 mm,

Odgovara:

Za kofer za alat br. 691900 / 692000 / 692015 i GARANT br. 692790.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu