Kofer za alat za servisere od X-ABS-a mobilan s držačima

Artikl br.: 692705
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Stezni držač
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Stezni držač
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 360 mm
Unutarnja dimenzija visina 190 mm
Težina 6,6 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692705
EAN / GTIN 4045197375247
Broj proizvođača 692705

Opis

Izvedba:

X-ABS izuzetno otporan na udarac, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplov. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i zbog nje je površina iznimno dobro zaštićena. Eloksirani dupli aluminijski okvir s integriranim bravicama i kopčama ojačanim staklenim vlaknima za blokiranje poklopca kofera.
Unutarnja oprema sa steznim držačem:
1 obloga, razdjeljiva, uključuje ploču za alat s 1 držačem alata kao poklopac (slično art. 692750),
1 ploča za alat s 2 držača alata (art. 692720), 1 ploča za spise, čvrsto montirana u poklopcu.

Upotreba:

Optimalan kofer za tehničare koji obavljaju radove održavanja zahvaljujući materijalu za oblogu koji štiti površinu i velikoj čvrstoći uz neznatnu vlastitu masu kofera.