{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | BIG Twin Move | |
Materijal | ABS | |
Vrsta čuvanja alata | Pretinac za ubacivanje | |
Opteretivost kovčega | 30 kg | |
Unutarnja dimenzija duljina | 490 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 370 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 210 mm | |
Težina | 8,6 kg | |
mobilno | Da | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla |
692615 1
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4003773071549
Kopija |
|
Broj proizvođača |
00 21 41 LE
Kopija |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |