Kofer za alat „BIG Basic Move” 1

Artikl br.: 692613 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
  • Materijal: ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 20

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača BIG Basic Move
Materijal ABS
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega 20 kg
Unutarnja dimenzija duljina 480 mm
Unutarnja dimenzija širina 350 mm
Unutarnja dimenzija visina 200 mm
Težina 6,8 kg
mobilno Da
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Broj proizvođača 00 21 06 LE

Opis

Izvedba:

Izvedba otporna na trošenje, od ABS materijala crne boje s okolnim aluminijskim okvirom i metalnim šarkama. Kofer dolazi sa stabilnom i ergonomskom ručkom za nošenje. Za individualno označavanje isporučuju se i 2 naljepnice za polje za pisanje. Ploče za alat sastoje se od PP ploča sa šupljim komorama koje odbijaju prašinu.
S 2 integrirane metalne otklopne brave i 1 bravom s kombinacijom brojeva i tri položaja.
S teleskopskom ručicom upuštenom u dno te dva vanjska Skater kotačića za udoban transport.
Unutarnja opremljenost:
Ukupno 54 mogućnost ukopčavanja:
1 podna omotač (fiksira se tipkalom) s 4 uzdužna dijela (2× kratka i 2×duga).
1 ploča za alat s 13 pretinaca za umetanje i 1 plosnati pretinac kao pokrov podne omotača.
1 ploča za alat s ukupno 21 pretincem za umetanje na prednjoj i stražnjoj strani.
1 ploča za alat sa 10 pretinaca za umetanje i 1 elastična traka na prednjoj strani i 1 pretinac sa 7 elastičnih traka na stražnjoj strani.