Kofer za alat „Basic”, tip: 1

Artikl br.: 692600 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 15

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LC
Materijal ABS
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega 15 kg
Unutarnja dimenzija duljina 440 mm
Unutarnja dimenzija širina 350 mm
Unutarnja dimenzija visina 180 mm
Težina 5,1 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Broj proizvođača 00 21 05 LE

Opis

Izvedba:

Izvedba otporna na trošenje, od ABS materijala crne boje s okolnim aluminijskim okvirom i metalnim šarkama. Kofer dolazi sa stabilnom i ergonomskom ručkom za nošenje. Za individualno označavanje isporučuju se i 2 naljepnice za polje za pisanje. Ploče za alat sastoje se od PP ploča sa šupljim komorama, koje odbijaju prašinu.
S 2 integrirane metalne otklopne brave i 1 bravom s kombinacijom brojeva i tri položaja.
Unutarnja opremljenost:
Ukupno 41 mogućnost ukopčavanja:
1 podna omotač (fiksira se tipkalom) s 4 uzdužna dijela (2× kratka i 2×duga).
1 ploča za alat s 12 pretinaca za umetanje i 1 plosnati pretinac kao pokrov podne omotača.
1 ploča za alat s ukupno 20 pretinaca za umetanje na prednjoj i stražnjoj strani.
1 ploča za alat sa 7 elastičnih traka i 1 pretinac u poklopcu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu