• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

X-ABS kofer s oblogom, 2 ploče za alat + TSA brave, mobilan

Artikl br.: 692540

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Priključni pretinci
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Priključni pretinci
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 470 mm
Unutarnja dimenzija širina 210 mm
Unutarnja dimenzija visina 360 mm
Volumen 35 l
Težina 6,8 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Broj proizvođača 489570171
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

X-ABS je izuzetno otporan na udarce, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplove. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i ne oštećuje površine. Dvostruki aluminijski okvir s integriranim cilindričnim bravama, kopčama za blokiranje poklopca i podnom rešetkom.
 
Podna obloga s pokrivnom pločom, s pretincima, visina 88 mm.
Unutarnja oprema:
1 ploča za alat s 25 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm, 1 ploča za alat s 10 pretinaca, 1 pokrivna ploča s 15 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm i 1 pretinac za dokumente s 2 pretinca za posjetnice i 2 za olovke.
TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.

Napomena:

Kofer je na upit dostupan i s drugim vrstama brave.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu