Tekstilna torba za alat 2

Artikl br.: 692262 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Vanjska mjera duljina 510 mm
Vanjska mjera širina 200 mm
Vanjska mjera visina 270 mm
Težina 1,2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692262 2
EAN / GTIN 4062406595722
Broj proizvođača 692262 2

Opis

Izvedba:

Kvalitetne tekstilne torbe za alat za vaše svakodnevne zadatke. S reflektirajućim trakama za dobru vidljivost.
Uz veliku unutrašnjost i praktične vanjske džepove, ima dovoljno prostora za spremanje, a alati se mogu lako sortirati. S ručkama, patentnim zatvaračem i stabilnim dnom otpornim na vodu.
Izvana: 6 vanjskih džepova za brzo spremanje i pristup alatu.
Iznutra: veliki glavni pretinac s 5 unutarnja džepa i 18 pretinaca.
Podesiva neklizajuća naramenica s podstavom osigurava ugodno nošenje.

Materijal:

Od robusne poliesterske tkanine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu