Tekstilna futrola za alat s kopčom 680X320 mm

Artikl br.: 692255 680X320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina × širina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 680 mm
širina 320 mm
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Broj pretinaca za alat 15
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692255 680X320
EAN / GTIN 4062406587949
Broj proizvođača 692255 680X320

Opis

Izvedba:

Kvalitetne tekstilne torbe za alat za vaše svakodnevne zadatke. S reflektirajućim trakama za dobru vidljivost.
S prošivenim pretincima različite veličine i prekrivkom s mogućnošću umotavanja. Podesiva sigurnosna vrpca i plastična kopča za jednoručno zatvaranje i otvaranje osiguravaju sigurno držanje alata.

Materijal:

Od robusne poliesterske tkanine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu