{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | X-ABS | |
Vrsta čuvanja alata | Pretinac za ubacivanje | |
Opteretivost kovčega | 20 kg | |
Unutarnja dimenzija duljina | 460 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 310 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 170 mm | |
Težina | 3,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692101 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001190 | |
Broj proizvođača | 530001171 |