{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Wera 2go 1 | |
Vanjska mjera duljina | 300 mm | |
Vanjska mjera visina | 135 mm | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 691650 1 | |
EAN / GTIN | 4013288187352 | |
Broj proizvođača | 05004350001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Nosač alata Wera2go 1, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
579 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta čuvanja alata | Pretinac za ubacivanje | Pretinac za ubacivanje | Pretinac za ubacivanje | |
Vanjska mjera širina | 110 mm | 120 mm | 210 mm | |
Vanjska mjera visina | 135 mm | 320 mm | 325 mm | 240 mm |
Vanjska mjera duljina | 300 mm | 230 mm | 400 mm | 320 mm |
Težina | 0,7 kg | 1,1 kg | 0,5 kg | |
Oznaka proizvođača | Wera 2go 1 | |||
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata |