Pojas za alat

Artikl br.: 691510
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina pojasa 920 mm - 1.350 mm
Težina 0,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691510
EAN / GTIN 8024482188782
Broj proizvođača 46144.02

Opis

Izvedba:

Praktičan pojas za alat s pretincima i džepovima za pohranu različitih alata. Pojas i džepovi od vodonepropusne najlonske tkanine.
Pojas za alat s pretincima, držačem metra u traci i držačem za čekić.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu