Radionička kolica uklj. asortiman alata Universal, 174 dijelova za četiri ladice 1

Artikl br.: 689000 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10; 8×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Opremanje opremljeno
Visina 1.000 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 7
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Broj proizvođača 689000 1

Opis

Izvedba:

Kompaktna radionička kolica nove serije GridLine sa sedam ladica od kojih su četiri opremljene isporučenim visokokvalitetnim stručnim alatom. Sastoji se od sljedećeg: Ključevi za vijke, nasadni ključevi 1/2 cola, odvijači, kliješta, čekići, turpije, udarni alati, bitovi, kutni odvijač i dodatni artikli. Preostale tri ladice mogu se pojedinačno zauzeti. Asortiman alata Universal nalazi se u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima.
Otključavanje ladica radioničkih kolica obavlja se s pomoću centralne ručice za otključavanje u profilnoj ručki.
Na svakih 75 mm ladice isporučuje se jedna pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75, a svakih 125 mm ladice jedna pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125. Pretinac se po potrebi može zamijeniti s drugim radnim pločama (npr. bambus).
Izvedba radioničkih kolica:
  • Velika površina. Praktično. Čvrsta neklizajuća površina za odlaganje X-ABS koja ne oštećuje.
  • Sistematična. Može se podijeliti. Sedam ladica pružaju mjesto za svaku količinu alata.
  • Vizualno. Snažno. Dvobojno, praškasto lakirano, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.
  • Mobilno. Stabilno. Dva fiksna i dva zakretna kotačića s blokadom kotača za pouzdan i miran rad i siguran položaj.

Opseg isporuke:

Radionička kolica: Jedan kom. br. 914540 vel. 7
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, 19-dijelna: Jedan kom. br. 952428 vel. 19
Asortiman ravnih i Phillips odvijača, 13-dijelni: 1 kom. br. 953432 vel. 13
Asortiman nasadnih ključeva od 1/2 cola, 30-dijelni: Jedan kom. br. 953747 vel. 30
3-dijelni asortiman čekića: Po 1 kom. br. 750110 vel. 300; 500
1 kom. br. 752520 vel. 40G
5-dijelni asortiman kliješta: Jedan kom. br. 954201 vel. 5
Garnitura turpija, 5-dijelna: Jedan kom. br. 517411 vel. 200
Asortiman kutnih odvijača za Torx® i 6-kutni, 22-dijelni: Jedan kom. br. 953141 vel. 22
Asortiman dlijeta, probijača i izbijača, 10-dijelni: Jedan kom. br. 954652 vel. 10
Asortiman radioničkog pribora, 63-dijelni: 1 kom. br. 676040
1 kom. br. 845020
1 kom. br. 763030 vel. 205
4-dijelni asortiman mjernog alata: 1 kom. br. 410100 vel. 150
1 kom. br. 461900 vel. 3
1 kom. br. 466200 vel. 2
1 kom. br. 081505 vel. 125

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.
Ostale sustave za organizaciju alata za radionička kolica možete pronaći od br. 952048. Isporuka opremljenih radioničkih kolica 689000 vel. 1 moguća je samo unutar EU-a.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu