Asortiman kliješta za sigurnosne prstene 8-dijelna, broj dijelova: 8

Artikl br.: 685610 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 3,6 kg
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Broj proizvođača 685610 8

Opis

Izvedba:

Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.

Opseg isporuke:

Precizna kliješta za unutarnje sigurnosne prstene, odnosno provrte: Po 1 kom. br. 719770 vel. J0; J1; J2; J3
Precizna kliješta za vanjske sigurnosne prstene, odnosno osovine: Po 1 kom. br. 719870 vel. A0; A1; A2; A3
Uložak za poklopac: 1 kom. br. 693352
Pohranjivanje u: L-BOXX® br. 693330 vel. 102

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata. Prikladna kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu