Izvedba:
Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
Funkcija:
IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadni ključ 12-kutni: Po jedan kom. br.
642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: Po jedan kom. br.
643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T ručica: 1 kom br.
641329 vel. 295
Produžetak: Po jedan kom. br.
641029 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1kom. br.
641629 vel. 1/2
Čegrtaljka: 1kom. br.
640025 vel. 1/2
Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br.
462201 vel. 2,5
Okasti ključ: Po 1 kom. br.
613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinirana kliješta: 1 kom. br.
700940 vel. 160
Plosnato-obla kliješta: 1 kom. br.
713040 vel. 200
Bočni rezač: 1 kom. br.
724840 vel. 160
Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Phillips odvijač: Po 1 kom. br. 667690 vel. 1; 2
Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: Jedan kom. br.
627132 vel. 9
Cutter: 1 kom. br.
845020Uložak za poklopac: 1 kom. br.
693352Pohranjivanje u: L-BOXX® br.
693330 vel. 238
Napomena:
Isporuka se radi pomoću sortiranih alata.