Električarski Competence kofer za alat XL 80-dijelni

Artikl br.: 680520
Kopija
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Competence XL za električare
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina 510 mm
širina 419 mm
Visina 215 mm
Broj dijelova 80
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 680520
Kopija
EAN / GTIN 4010995405236
Kopija
Broj proizvođača 40523
Kopija
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Velik asortiman alata za električare u kovčegu otpornom na udarce, od polipropilena s remenom za nošenje.

Opseg isporuke:

VDE nasadni ključevi i odvijači: Po 1 kom. vel. 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE odvijač, Phillips: Po 1 kom. vel. 1; 2
VDE odvijač za Pozidriv: Po 1 kom. vel. 1; 2
VDE odvijač, ravni: Po 1 kom. vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE PlusMinus odvijač Philips i ravni: Po 1 kom. vel. 1; 2
VDE PlusMinus odvijač za Pozidriv i ravni: Po 1 kom. vel. 1; 2
Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. vel. 3
VDE držač za bit LiftUp mješoviti, za Phillips; za Pozidriv; za ravni: 7-dijelna
VDE TriCut instalacijska kliješta: 1 kom.
VDE BiCut snažna kliješta za rezanje žice: 1 kom.
VDE kombinirana kliješta: 1 kom. vel. 180 mm
VDE kliješta za rezanje: 1 kom. vel. 180 mm
VDE plosnata okrugla kliješta ravna: 1 kom. vel. 200 mm
VDE plosnata okrugla kliješta zaobljena: 1 kom. vel. 200 mm
VDE vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. vel. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 kom.
Automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. vel. 0,2 – 6,0 mm²
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica: 1 kom. vel. 0,14 – 14 mm²
Nož za skidanje plašta: 1 kom. vel. 4 – 28 mm
Precizna kliješta za rezanje: 1 kom. vel. 125 mm
Mješovita garnitura bitova, za Phillips; za Pozidriv; za unutarnji Torx®; za ravni: 1 kom. 31 - dijelni
Garnitura šesterokutnih L odvijača s kuglastom glavom: 9 dijelova (vel. 1,5 – 10 mm)
Ravni odvijač: 1 kom. vel. 12
Ključ rasklopnog ormara: 1 kom.
Plastični sklopljivi metar: 1 kom.
Libela, ABS plastika: 1 kom. vel. 200 mm

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu