Izvedba:
Kompaktan asortiman alata s najvažnijim alatima za inženjere mehatronike i električare, potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. Sustav TorqueVario®-S nudi kontrolirano zatezanje vijaka i istovremeno sigurnost u električnim aplikacijama. SlimBits od 6 mm i umetci za nasadne ključeve mogu se koristiti samo u električnim alatima speedE®, slimVario® ili TorqueVario®-S.
Opseg isporuke:
Nastavci odvijača za ravne odvijače: po 1 kom. vel. 2,0; 3,5; 5,5; 6,5 mm
Adapter za momentni odvijač: 1 kom. adapter za bit – četverokut 1/4 cola
Pojedinačni alat za momentni odvijač: 1 kom. br.
659931 vel. 1
Nastavci odvijača za unutarnji šesterokut: po 1 kom. vel. 3; 4; 5 mm
Nastavci odvijača za Pozidriv i ravne odvijače (kombinirani profil): po 1 kom. vel. PZ/S1; PZ/S2 (kombinirani profil)
Nastavci odvijača za Phillips: po 1 kom. vel. 0; 1; 2
Nastavci odvijača za Pozidriv: po 1 kom. vel. 1; 2
Nastavci odvijača za unutarnji Torx®: po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Šesterokutni nasadni ključevi: po 1 kom. vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
Produžetak: 1 kom. vel. 69,5 mm
Adapter: 1 kom. adapter za bit – četverokut 1/4 cola
Ručka: 1 kom.
Kratka ručka: 1 kom.
Fina ručka: 1 kom.
Račna od 1/4 cola: 1 kom.
Momentni odvijač: 1 kom. vel. 500
Prihvat bitova za momentni odvijač: 1 kom.
Napomena:
Isporučuje se s sortinim alatom u torbi za presavijanje tekstila.