Sadrži kvalitetnu osnovnu opremu za naučnike na području industrijske mehanike, koja se nadograđuje na postojeću opremu radionice.
Magnetski držač: 3 kom. br.
085915 vel. 20
GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br.
410100 vel. 150
Kut graničnika: 1 kom. br.
452600 vel. 100X70
Precizni opružni šestar: 1 kom. br.
457000 vel. 150
Igla za označavanje, ravna: 1 kom. br.
458500Čelični metar: 1 kom. br.
461805 vel. 300
GARANT metar u traci: 1 kom. br.
462210 vel. 2
DICK plosnata turpija, rez 1: po 1 kom. br.
510100 vel. 150; 250
DICK plosnata turpija, rez 3: po 1 kom. br.
510300 vel. 150; 250
DICK turpija s tri brida, rez 1: 1 kom. br.
511100 vel. 250
DICK turpija s tri brida, rez 3: 1 kom. br.
511300 vel. 200
DICK turpija s četiri brida, rez 1: 1 kom. br.
512100 vel. 250
DICK turpija s četiri brida, rez 3: 1 kom. br.
512300 vel. 150
DICK okrugla turpija, rez 1: 1 kom. br.
514100 vel. 250
DICK okrugla turpija, rez 3: 1 kom. br.
514300 vel. 200
Drške turpija od tvrdog drveta: 5 kom. br.
519400 vel. 100 i 5 kom. vel. 120
Četka za turpije: 1 kom. br.
576000 vel. 115x40
GARANT ravni odvijač: 1 kom. br. 660030 vel. 5,5
PB Swiss Tools plosnato dlijeto: 1 kom. br.
740900 vel. 150
PB Swiss Tools probijač: po 1 kom. br.
745300 vel. 3; 6
PB Swiss Tools točkalo: 1 kom. br.
748900 vel. 120
GARANT bravarski čekić: 1 kom. br.
750110 vel. 500
RENNSTEIG trobridni šuplji strugač: 1 kom. br.
836010 vel. 200
RENNSTEIG plosnati strugač: 1 kom. br.
837020 vel. 250
GARANT Čeljusti za stegu (par): 1 kom. br.
967711 vel. 125
Ručna četka za radni stol: 1 kom. br.
087553 vel. 280
uvex® zaštitne naočale, prozirne: 1 kom. br.
096807 CLEAR
Zaštita za sluh: 1 kom. br.
097763 SNR: 30 dB(A)
Kožne radne rukavice (par): 1 kom. br.
094055 vel. 10