Garnitura mehaničarskih alata, 94-dijelna bez torbe

Artikl br.: 680255
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680255
EAN / GTIN 2050001016812

Opis

Upotreba:

S najvažnijim kvalitetnim alatima za mehaničare; sastavljeno na temelju iskustva iz prakse.

Opseg isporuke:

GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150
GARANT metar u traci: 1 kom. br. 462210 vel. 2
DICK turpija s tri brida H2 s drškom: 1 kom. br. 511200 vel. 200
DICK poluobla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 513200 vel. 200
DICK okrugla turpija H2 s drškom: 1 kom. br. 514200 vel. 200
Turpije za ključeve sortirane u plastičnoj torbi: 1 kom. br. 518930 (6-dijelno)
Četka za turpije: 1 kom. br. 576000 vel. 115×40
PUK® univerzalna pila: 1 kom. br. 581220 vel. 150
Dvostrani viljuškasti ključ 6 − 22 mm s držačem: 1 kom. br. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) s 1 kom. br. 611500 vel. 8
Garnitura kutnih odvijača za Torx®: 1 kom. br. 624857 vel. 8 (TX6 − TX25)
Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: 1 kom. br. 630368 (29-dijelno)
Ravni odvijač: 1 kom. br. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668401 vel. 1; 2
KNIPEX® kombinirana kliješta: 1 kom. br. 701500 vel. 160
Vodoinstalaterska kliješta: Jedan kom. br. 706151 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br. 713150 vel. 160
Pinceta, s igličastim šiljkom: 1 kom br. 727520 vel. N
KNIPEX® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br. 724900 vel. 160
Plosnato dlijeto PB Swiss Tools: 1 kom. br. 741000 vel. 150
RENNSTEIG garnitura izbijača: 1 kom. br. 747200 vel. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools točkalo: 1 kom. br. 749200 vel. 90
GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: Po 1 kom. br. 750110 vel. 100; 300
Ideal škare za lim: Jedan br. 766042 vel. 260
PB Swiss Tools šilo: 1 kom. br. 831600 vel. 80
NOGA fino bravarsko strugalo: 1 kom. br. 836400 vel. 120
Plastična mazalica: 1 kom. br. 083529 vel. 80
Kombinirane škare: 1 kom. br. 763100 vel. 140

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu