{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 784 A/1 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | |
ukupna duljina | 30 mm | |
Šesterokutni nastavak | C 6,3 (1/4 cola) | |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka |
Broj artikla | 676900 4/4 | |
EAN / GTIN | 4013288191441 | |
Broj proizvođača | 05042750001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Spojnica s brzom spojnicom za strojne odvijače, tip: 4/4
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.966 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.717 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.126 dijelovi na zalihi
21,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ukupna duljina | 30 mm | 25 mm | 23 mm | 47 mm |
Šesterokutni nastavak | C 6,3 (1/4 cola) | C 6,3 (1/4 cola) | C 6,3 (1/4 cola) | C 6,3 (1/4 cola) |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka | Držači nastavaka | Držači nastavaka | Držači nastavaka |