Jednoručna račna sa spremnikom i bitovima od 1/4 cola u tekstilnom držaču za pojas

Artikl br.: 676770
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D6,3; F 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača KK Pistol RA 4
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina 150 mm
Izvedba drške pod kutem
okretni poklopac Ne
Prebacivanje na desni hod Da
s drškom s račnom Da
uključujući nastavke Da
integrirani spremnik za nastavke Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676770
EAN / GTIN 4013288187406
Broj proizvođača 05051031001

Opis

Izvedba:

Kraftform drška s integriranim mekanim zonama. S funkcijom račne s pomoću prstena za prebacivanje za pritezanje udesno i ulijevo te blokiranje. Integrirani spremnik za 6 bitova.

Odgovara:

1/4 cola bit C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Po jedan komad:
za Phillips br. 675310 vel. 1/25; 2/25
Za Pozidriv br. 675320 vel. 1/25; 2/25
za unutarnji Torx® br. 675340 vel. TX20; TX25
za Phillips br. 674200 vel. 1/89; 2/89
Za Pozidriv br. 674220 vel. 1/89; 2/89
Za unutarnji Torx® br. 674250 vel. TX20/89; TX25/89

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu