Ključ s račnom za bit od 5/16 cola C 8 5/16

Artikl br.: 676670 5/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat nastavaka D 8
Duljina 128 mm
širina 25 mm
Visina 14 mm
Broj zubi 20
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Broj proizvođača 2749P-5/16HF

Opis

Izvedba:

Prespajanje na lijevi / desni hod pomoću rasklopne poluge.
Prihvat bitova D 8.

Odgovara:

Bit od 5/16 cola s drškom C 8.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu