{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Insider Long | |
Duljina cilindričnog dijela | 110 mm | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
ukupna duljina | 215 mm | |
okretni poklopac | Ne | |
s drškom s račnom | Ne | |
uključujući nastavke | Da | |
integrirani spremnik za nastavke | Da | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676662 110 | |
EAN / GTIN | 7610733282074 | |
Broj proizvođača | PB 6465.Red |