Držač spremnika „Insider”, s bitovima od 1/4 cola s magnetom, duljina cilindričnog dijela: 15mm

Artikl br.: 676661 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina cilindričnog dijela (mm) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Insider
Prihvat nastavaka D 6,3
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina 120 mm
okretni poklopac Ne
s drškom s račnom Ne
s teleskopskom drškom Ne
uključujući nastavke Da
integrirani spremnik za nastavke Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Broj proizvođača 6464.RED

Opis

Izvedba:

Ručka „Multicraft” i pomoćni spremnik s krajnjom blokadom uključujući bitove C 6,3. Prihvat s pomoću snažnog magneta.
Drška „Insider“ i klizni magazin sa zaključavanjem. Prihvat s pomoću snažnog magneta.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Po 1 bit:
za ravne vijke, br. 675300 vel. 4; 5,5; 6.
za Phillips br. 675281 vel. 1/25; 2/25.
za unutarnji Torx® br. 675295 vel. TX10; TX15; TX20.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu