Ručni držač s T ručicom za bitove od 1/4 cola s integriranom račnom i brzoizmjenjivom glavom 6,3 mm

Artikl br.: 676657 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Šesterokutni prihvat (mm) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3; F 6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 416 RA
Prihvat nastavaka D 6,3; F 6,3
ukupna duljina 100 mm
integrirani spremnik za nastavke Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Broj proizvođača 05023461001

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna ručica s udubinama za prste za snažan prijenos snage i rad bez umaranja. S „Rapidator” brzoizmjenjivom steznom glavom.
Za lijevo i desno okretanje (s prekidačem). Integrirana račna s finim zubima (80 zuba/povratni kut 4,5°) pojednostavljuje i ubrzava uvrtanje bez gnjavaže ponovnog namještanja.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu