Izvedba:
Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Odvijač s bit magazinom LiftUp Electric idealan je pratitelj za svakog električara u pokretu. Spremište za bitove pohranjeno u ručki nudi prostor za 6 uobičajenih simBita i uklanja se iz spremnika pritiskom na gumb. To osigurava jednostavno uklanjanje bitova. Dokazani ClicFix držač sigurno prihvaća sve bitove i pouzdano ih zaključava.
Ova tehnologija čini odvijač sa spremnikom bitova univerzalno primjenjivim odvijačem. Držač nastavka također nudi maksimalnu moguću sigurnost. Metalni nosač bitova pouzdano drži sve slimBit-e.
- Povećava vašu učinkovitost: Wiha LiftUp Electric štedi 75 % volumena, 50 % težine, za 100 % učinkovitosti.
- Povećava sigurnost: Wiha SlimBit-i osiguravaju dobar i zaštićen pristup vijcima u udubljenjima.
- Štiti vaše zdravlje: Nema opasnosti od ozljede, svi nastavci sigurno su pohranjeni unutar drške.
Upotreba:
Za radove pod naponom do 1000 V.
Najduži vijek trajanja za odvijače električara je zajamčen ako se odvijači koristi točno kako bi odgovarao standardiziranim vijčanim utorima. (Pogledajte odjeljak tablice). Oštećenje vijčanih utora izbjegava se odabirom odgovarajuće veličine odvijača.
Sadržaj:
1× bit slimBit električni ravni 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× bit slimBit električni ravni 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× bit slimBit električni ravni 4,0 mm × 75 mm (34580) , 1× Bit slimBit električni ravni 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× Bit slimBit električni Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× Bit slimBit električni Phillips PH2 × 75 mm (34584).