{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navoj | M8 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezni materijal | HSS | |
Kut vrha | 60 stupanj | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Oznaka proizvođača | 847 HSS | |
ukupna duljina | 51 mm | |
Duljina drške | 12 mm | |
Duljina svrdla a | 11 mm | |
Spiralno svrdlo ⌀ | 6,8 mm | |
nagib | 1,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik |
Broj artikla | 676306 M8 | |
EAN / GTIN | 4013288118936 | |
Broj proizvođača | 05104644001 |