Asortiman nastavaka za spiralno svrdlo u preklopnoj torbi 19-dijelni

Artikl br.: 676304
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Kut vrha 118 stupanj
Profil progona Odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke
Broj svrdla 6
Broj dijelova 19
Vrsta proizvoda Nastavak spiralnog svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Broj proizvođača 05259146001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Univerzalno primjenjiv za metal, drvo i plastiku.
Specijalne veličine rupa za zakovice 3,1 i 5,1 mm.

Sadržaj:

Bitovi za spiralna svrdla: Br. 676302 po 1 kom. vel. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Nastavci za Phillips vijak: Br. 675200 2 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 1 kom. vel. 3/25
Nastavci za unutarnji Torx®: Br. 675340 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. slično br. 675020 vel. 6,3K (bez magneta)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu