HSS bit spiralno svrdlo 8 mm

Artikl br.: 676302 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 8 mm
Rezni materijal HSS
Kut vrha 118 stupanj
Oznaka proizvođača 848 HSS
Duljina spirale 32 mm
ukupna duljina 51 mm
Duljina drške 14 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Nastavak spiralnog svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676302 8
EAN / GTIN 4013288118875
Broj proizvođača 05104620001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Univerzalno primjenjiv za metal, drvo i plastiku.
Specijalne veličine rupa za zakovice 3,1 i 5,1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu