Garnitura bitova s prihvatnom drškom i ulošcima za nasadni ključ 27-dijelni 27

Artikl br.: 676173 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača KK Zyklop Mini 2
    Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni nasadni ključ
    Aktivacijski alat 1 čegrtaljka s nastavkom 1/4 cola; Račna 1/4 cola; Držač odvijača
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 676173 27
    EAN / GTIN 4013288182180
    Broj proizvođača 05135918001

    Opis

    Izvedba:

    Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

    Sadržaj:

    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Po 1 kom. br. 675310 vel. 1/25; 2/25
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. br. 675320 vel. 1/25; 2/25
    Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Torx®: Po 1 kom. br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Nastavci za nasadni ključ od 1/4 cola, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
    Adapter: 1 kom. unutarnji četverokut od 1/4 cola – prihvat bitova od 1/4 cola
    Držač odvijača: 1 kom.
    Račna s nastavkom, 1/4 cola: Jedan kom. br. 676645
    Račna, četverokutna, 1/4 cola: 1 kom.