Garnitura bitova s prihvatnom drškom 32-dijelni M

Artikl br.: 676100 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača KK 70 Allround
    Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač
    Broj dijelova 32
    Aktivacijski alat Držač odvijača
    teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 676100 M
    EAN / GTIN 4013288157027
    Broj proizvođača 05057110001

    Opis

    Izvedba:

    Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

    Upotreba:

    Uobičajevi standardni profili za normalne vijčane spojeve.

    Sadržaj:

    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675220 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 4; 5; 6
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
    Drška odvijača: 1 kom. br. 676410 s „Rapidaptor” brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6,3
    „Rapidaptor” Spojna drška: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K