Asortiman bitova BiTorsion 7-dijelni dijamantna prevlaka TX

Artikl br.: 675661 TX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 7 TX Diamond 1
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675661 TX
EAN / GTIN 4013288180018
Broj proizvođača 05057415001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30, TX40
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu