Garnitura Precision Bits® 10-dijelni

Artikl br.: 675620
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 10
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675620
EAN / GTIN 7610733216185
Broj proizvođača E6.1979

Opis

Sadržaj:

Bitovi E 6,3 (1/4 cola) sortirani.

Sadržaj:

Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Phillips: Br. 674205 po 1 kom. vel. 1; 2
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Pozidriv: Br. 674225 po 1 kom. vel. 1; 2
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 674248 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20
Bitovi, dužine 50 mm, E 6,3 za vijak s prorezom: Br. 674257 po 1 kom. vel. 4; 5,5; 6,25

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu