Asortiman bitova 7-dijelni TX

Artikl br.: 675601 TX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 7 TX Universal 1
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 7
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675601 TX
EAN / GTIN 4013288041500
Broj proizvođača 05056294001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675340 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Drška za spojku: 1 kom.