Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Set s 30 bitova, Torx® profil: TX10

Artikl br.: 675549 TX10
Postavite cijenu 30 Piece (0,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 30
Duljina nastavka 25 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675549 TX10
EAN / GTIN 4067263237839
Broj proizvođača 675549 TX10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatom odn. za prihvat u utičnim drškama br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s Torx® profilom.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu