{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3851/1 TS PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675490 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111005 | |
Broj proizvođača | 05071012001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Phillips bit 1/4 cola C 6,3 plemeniti čelik „Stainless“ 3/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
4,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
976 dijelovi na zalihi
1,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | odvijač za Phillips |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvođača | 3851/1 TS PH | |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |