Phillips bit 5/16 cola C 8 1

Artikl br.: 675400 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,48 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,07 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 851/2 Z PH
    Veličina križnog proreza 1
    ukupna duljina 32 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Šesterokutna drška za nastavke C8
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675400 1
    EAN / GTIN 4013288013668
    Broj proizvođača 05057705001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

    Upotreba:

    Za vijke s križnim prorezom Phillips, odnosno Pozidriv prema DIN 3128.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu