Stegovni bit, 1/4 cola C 6,3 6

Artikl br.: 675395 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,11 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 857/1 Z stega
    Profil pritezača 6
    ukupna duljina 25 mm
    Razmak pinova 2,41 mm
    Profil progona Umetak za pritezač
    Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675395 6
    EAN / GTIN 4013288038616
    Broj proizvođača 05057151001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Upotreba:

    Za zatezne vijke (Snake Eyes).

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu