Torx Plus® bit, 1/4 cola C 6,3 7IP

Artikl br.: 675390 7IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,47 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 867/1 IP TORX PLUS®
    Torx Plus® profil 7IP
    ukupna duljina 25 mm
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675390 7IP
    EAN / GTIN 4013288031563
    Broj proizvođača 05066276001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Upotreba:

    Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® se sve više primjenjuju kod prekretnih ploča ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu