TORQ-SET® Mplus bit, 1/4 cola C 6,3 1/4

Artikl br.: 675360 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.094 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

TORQ-SET® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm
Garnitura Torq profila 1/4
ukupna duljina 32 mm
Profil progona Garnitura Torq odvijača
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675360 1/4
EAN / GTIN 4013288033154
Broj proizvođača 05066634001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za sve vijke sustava vijčanog spajanja TORQ-SET® široko rasprostranjenog u zrakoplovnoj industriji.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu