{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 851/1 TH PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675330 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288013545 | |
Broj proizvođača | 05056605001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom tvrdo 1/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
1,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
877 dijelovi na zalihi
1,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | odvijač za Phillips |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvođača | 851/1 TH PH | |
Veličina križnog proreza | 1 | 1 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |