Precizni ravni bit, 1/4 cola, C 6,3, širina oštrice: 8mm

Artikl br.: 675300 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PrecisionBits
Širina noža 8 mm
Debljina oštrice 1,2 mm
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Ravni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675300 8
EAN / GTIN 7610733211609
Broj proizvođača C6.135/5

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Izrazita elastičnost i žilavost skupa s velikom tvrdoćom osigurava dugi vijek trajanja. Vrhovi visoke preciznosti osiguravaju savršen dosjed u vijku i „Anti-Cam-Out“. Nano premaz je istodobno kodiranje boje i atraktivna antikorozivna zaštita.

Upotreba:

Za vijke s prorezom, DIN 3127 odn. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu