{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Imbus | 6 mm | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675290 6 | |
EAN / GTIN | 7610733211432 | |
Broj proizvođača | C6.210/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola C 6,3 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
736 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.175 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Imbus | 6 | 6 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |