{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PrecisionBits | |
Imbus | 5 mm | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675290 5 | |
EAN / GTIN | 7610733211425 | |
Broj proizvođača | C6.210/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola C 6,3, 6-kut: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.181 dijelovi na zalihi
3,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi
1,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Imbus | 5 mm | 5 mm |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |