{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675285 3/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211364 | |
Broj proizvođača | C6.192/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni bit za Pozidriv, 1/4 cola C 6,3 3/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
730 dijelovi na zalihi
2,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
527 dijelovi na zalihi
1,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |