6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom, 6-kut: 2,5mm

Artikl br.: 675270 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 842/1 Z
Imbus 2,5 mm
ukupna duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Broj proizvođača 05056350001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom, DIN 7426 odn. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom, 6-kut: 2,5mm

6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 sa zakretnom glavom, 6-kut: 2,5mm

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
3,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
740 dijelovi na zalihi
1,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
ukupna duljina 25 mm 25 mm
Imbus 2,5 mm 2,5 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3 C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima Alat s bitovima

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu