Torx® bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom TX8

Artikl br.: 675155 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    0,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.188 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675155 TX8
EAN / GTIN 4062406119027

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
S torzijskom zonom, žilav i tvrd. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu